エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(200μm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64683746
品番
EA997KR-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,036
販売価格(税別)
¥
2,760
バスケットに入れる
用途
冷却水・洗浄水、工業用水のろ過
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ178×813
ろ過精度(μm)
200
最高使用温度(℃)
80