エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64683859
品番
EA997KS-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
切削、研磨、クーラント液のろ過
材質
ポリエステル
寸法(mm)
Φ178×813
ろ過精度(μm)
25
最高使用温度(℃)
80