曜日別特売
HLD3-CW0-1-04C-WYR1 電磁操作ブレーキ弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64684657

電磁操作ブレーキ弁 04型

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個仕様油浸形、横方向配線、ソレノイド励磁位置電圧(V)AC100注文コード64684657品番HLD3-CW0-1-04C-WYR1
参考基準価格(税別)¥160,780販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。

仕様油浸形、横方向配線、ソレノイド励磁位置質量(kg)7.1電圧(V)AC100呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40パイロット方式ノースプリング形ドレン方式内部ドレン切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:3.5
関連資料:(1.78MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする