曜日別特売
HLD3-CS2-G2-04C-LYR3 電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64685034

電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個仕様低電力形、横方向配線、ノーマルクローズ電圧(V)AC110注文コード64685034品番HLD3-CS2-G2-04C-LYR3
参考基準価格(税別)¥160,780販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。

仕様低電力形、横方向配線、ノーマルクローズ質量(kg)6.3電圧(V)AC110呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40パイロット方式スプリングオフセット形ドレン方式外部ドレン切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
関連資料:(1.78MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする