エスコ
エスコの レインウェア・ヤッケ
エスコの 胴付長靴
[M] 水中長靴(先芯入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64686774
品番
EA998XJ-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,075
販売価格(税別)
¥
8,250
バスケットに入れる
用途
土木建設・水産業・水害等の自然災害
材質
表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当)
色
モスグリーン
サイズ(cm)
24.5〜25
腰廻り(cm)
〜119
総丈(cm)
138
アズワン品番
65-2319-95