EHR3-BG5-025 電流制御式リリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64687414

電流制御式リリーフ弁

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
呼び25
内容量1個注文コード64687414品番EHR3-BG5-025
参考基準価格(税別)¥122,710販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

油圧回路の圧力を連続的、無段階に遠隔制御することを目的として開発されたこの
電流制御式リリーフ弁は、圧力設定を制御増幅器によりパイロット部のDCソレノイ
ドへの入力電流を制御し、ソレノイド吸引力によって直接ポペットを圧して圧力を設
定する方法をとっています。これにより、最高使用圧力多段制御を行なう場合、電流
制御式リリーフ弁を使用すれば1台ですむため、油圧装置の簡略化を図ることがで
きます。
高応答です。
リリーフ弁と制御増幅器を分離できますので、苛酷な使用条件下でも使用できます。
プログラム制御が行えます。
サーボ弁にくらべてゴミの影響を受けにくいので故障が少なく、保守管理も容易です。

仕様ヒステリシス:4%質量(kg)3.4取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)20呼び25最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)8圧力調整範囲(MPa)0.7~21応答時間(秒)ステップ:0.3応答周波数(Hz)9最小流量(L/min)0.1
関連資料:(1.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする