曜日別特売
EHD3A-D-F60-BCA-03A-S2A アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64687719

アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1個仕様アナログ入力タイプ注文コード64687719品番EHD3A-D-F60-BCA-03A-S2A
参考基準価格(税別)¥300,770販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。

付属品JIS B 1176M8×60仕様アナログ入力タイプ質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28ケーブル長(m)1呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータアウトソレノイドSDM3ー03ーD
関連資料:(3.97MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする