EA109NE-27A 175mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本) エスコ 64688068

175mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
64688068
品番
EA109NE-27A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,013
販売価格(税別)
¥1,830
仕様
適応塗面:万能~粗面タイプ
寸法(mm)
175(7インチ)
内径(Φmm)
38
毛丈(mm)
20
毛材
ポリエステル毛
ローラーサイズ(mm)
175
適合塗料
水性・油性塗料(反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD)
適合ハンドル
EA109NE-180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする