EA109NW-71 100mm/6.35mm(38mm) 交換用ローラー(スムース) エスコ 64688129 EA109NW-71 100mm/6.35mm(38mm) 交換用ローラー(スムース) エスコ 64688129

100mm/6.35mm(38mm) 交換用ローラー(スムース)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64688129 品番EA109NW-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540

ポリプロピレンコアは水、溶剤、ひび割れに耐性があります。

材質モヘアブレンド 内径(Φmm)38 毛丈(mm)6.35 表面処理スムース(極細目) 毛幅(mm)100 アズワン品番64-7816-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする