曜日別特売

EHD3-06-F(内部フィードバック付)用制御増幅器

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1個注文コード64688157品番ECAD-D1FB-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥420,280販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

このアンプは、電流制御式方向・流量制御弁(EHD3ー06ーF)を駆動する制御増幅器です。
制御回路用電源は、安定化され制御回路には、オペアンプを使用しているので、電源電圧変動、負荷変動に対して安定に動作します。また、弁に内蔵されている差動トランスによりフィードバック制御を行っていますので、精度の高い制御ができます。

仕様設定用可変抵抗器:2KΩ(外部設定可変抵抗器を使用する時)使用温度範囲(℃)0~50電源電圧AC200V/220V 50/60Hz入力電圧(V)0~10DC最大消費電力(VA)16定格出力電流300mAゲイン最大:300mA/5V電圧変動許容範囲±10%入力インピーダンス(kΩ)8適合バルブタイプEHD3ー06ーF
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする