曜日別特売
HWS3-P6-02-L 圧力スイッチ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64688270

圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力調整範囲(MPa)
内容量1個注文コード64688270品番HWS3-P6-02-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,910

油圧回路の圧力が設定圧力になった場合に電気スイッチが作動して電磁弁、電動機の起動用スイッチおよび信号灯等の電気回路を制御する場合に使用します。

質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~75℃最高使用圧力(MPa)25出力方式オープンコレクタ(最大使用電圧DC35V 最大使用電流100mA)電源電圧(V)DC10~32防塵防水性能IP54設定圧力範囲(MPa)2.5~25設定値最高使用圧力の1%以下/10℃の変化に対して保存温度範囲(℃)-40~95℃
関連資料:(1.81MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする