G1/4"xRc1/4" ねじ変換アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64690694 品番EA141AY-261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥776
販売価格(税別)
705
ねじの種類Rc×G 寸法(内)PT1/4”(RC)×(外)PF1/4"(G) 仕様外ねじ:PF1/4"(G) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.9 使用温度(℃)-50〜150 アズワン品番64-7819-96 内ネジPT1/4”(RC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする