14.0mm ホースニップル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64690746 品番EA141EB-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥473
販売価格(税別)
430
適合ホース内径(Φmm)14 材質黄銅(C3604) 全長(mm)75 最高使用圧力(MPa)3.45 アズワン品番64-7820-50 タケノコ径(Φmm)14.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする