エスコ
エスコの バルブ
エスコの 電磁弁・電動弁
AC100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64690789
品番
EA153HA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,312
販売価格(税別)
¥
3,920
バスケットに入れる
材質(本体)
青銅
質量(g)
350
切替方式
2方向
電圧(V)
AC100
材質(シール)
ニトリルゴム
定格電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
5
オリフィス径(Φmm)
3
耐圧(MPa)
25(水圧にて)
使用流体
空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)
-20〜60
アズワン品番
64-7820-59
商品豆知識
配管工事を支える補助部材