曜日別特売
EA153HA-25 AC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ 64691008

EA153HA-25 AC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ 64691008
EA153HA-25 AC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ 64691008

AC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64691008品番EA153HA-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,174
販売価格(税別)
8,340
材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64691008
2022-10-29
用途: ブラストのエアー
有限会社クラフト

エアー圧力0.1MPaを超えると作動しなくなります。
0.1MPa以下だと正常に作動しますが、0.1MPaを超えると作動音はしますが、エアーが出てきません。
耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)  仕様が、25MPa までなので、0.1なので全く問題ないと思うのですが・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする