エスコ
エスコの バルブ
エスコの 電磁弁・電動弁
AC200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64691053
品番
EA153HA-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,255
販売価格(税別)
¥
2,050
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)
-10〜40(凍結なきこと)
質量(g)
230
切替方式
2方向
電圧(V)
AC200
材質(シール)
ニトリルゴム
定格電圧(V)
AC200
オリフィス径(Φmm)
2
耐圧(MPa)
3(水圧にて)
周囲温度(℃)
-20〜50
アズワン品番
64-7820-76
商品豆知識
配管工事を支える補助部材