AC200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64691078 品番EA153HA-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,255
販売価格(税別)
2,050
材質(本体)アルミ 質量(g)230 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)3(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10〜40(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20〜50 アズワン品番64-7820-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする