エスコ
エスコの バルブ
エスコの 電磁弁・電動弁
AC100V/Φ8mm 2方向電磁弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64691279
品番
EA153HB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,917
販売価格(税別)
¥
4,470
バスケットに入れる
材質(本体)
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
質量(g)
57
切替方式
2方向
規格
EXA
電圧(V)
AC100
定格電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧(MPa)
1.05(水圧にて)
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
0〜55(凍結なきこと)
周囲温度(℃)
-5〜55
アズワン品番
64-7820-98
商品豆知識
配管工事を支える補助部材