エスコ
エスコの バルブ
エスコの 電磁弁・電動弁
AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64691297
品番
EA153HB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
材質(本体)
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
0〜55(凍結なきこと)
質量(g)
69
切替方式
2方向
使用温度範囲(℃)
0〜55(結露無き事)
規格
EXA
電圧(V)
AC100
定格電圧(V)
AC100
耐圧(MPa)
1.05(水圧にて)
周囲温度(℃)
-5〜55
アズワン品番
64-7821-01
商品豆知識
配管工事を支える補助部材