エスコ
エスコの バルブ
エスコの 電磁弁・電動弁
AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64691498
品番
EA153HB-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,020
販売価格(税別)
¥
18,200
バスケットに入れる
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
質量(g)
2500
切替方式
2方向
電圧(V)
AC200
材質(シール)
ニトリルゴム
定格電圧(V)
AC200
オリフィス径(Φmm)
25
耐圧(MPa)
10(水圧にて)
周囲温度(℃)
-20〜60
アズワン品番
64-7821-21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材