エスコ
エスコの バルブ
エスコの 電磁弁・電動弁
AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64691604
品番
EA153HC-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,483
販売価格(税別)
¥
9,530
バスケットに入れる
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
質量(g)
650
切替方式
2方向
電圧(V)
AC100
材質(シール)
ニトリルゴム
定格電圧(V)
AC100
オリフィス径(Φmm)
12
耐圧(MPa)
4(水圧にて)
周囲温度(℃)
-10〜60
アズワン品番
64-7821-32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材