エスコ
エスコの バルブ
エスコの 電磁弁・電動弁
AC100V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64691848
品番
EA153HL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,657
販売価格(税別)
¥
7,870
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5〜60
仕様
適応シリンダ径:Φ20〜40mm
質量(g)
70
切替方式
5方向
規格
4KA
電圧(V)
AC100
定格電圧(V)
AC100
耐圧(MPa)
1.05
起動電流(A)
0.056/0.044
周囲温度(℃)
-5〜50(凍結なきこと)
切換位置区分
2位置シングル
アズワン品番
64-7821-56
商品豆知識
配管工事を支える補助部材