エスコ
エスコの バルブ
エスコの 電磁弁・電動弁
AC200V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64691857
品番
EA153HL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,657
販売価格(税別)
¥
7,870
バスケットに入れる
仕様
適応シリンダ径:Φ20〜40mm
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト
質量(g)
70
切替方式
5方向
規格
4KA
電圧(V)
AC200
定格電圧(V)
AC200
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5〜60
起動電流(A)
0.028/0.022
周囲温度(℃)
-5〜50(凍結なきこと)
アズワン品番
64-7821-57
商品豆知識
配管工事を支える補助部材