エスコ
エスコの バルブ
エスコの 電磁弁・電動弁
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64691918
品番
EA153HL-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,170
販売価格(税別)
¥
14,700
バスケットに入れる
仕様
適応シリンダ径:Φ125〜160mm
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト
質量(g)
325
切替方式
5方向
規格
4KA
電圧(V)
AC200
定格電圧(V)
AC200
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5〜60
起動電流(A)
0.023/0.021
周囲温度(℃)
-5〜50(凍結なきこと)
アズワン品番
64-7821-63
商品豆知識
配管工事を支える補助部材