エスコ
エスコの バルブ
エスコの 電磁弁・電動弁
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64691979
品番
EA153HL-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
仕様
弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(g)
600
切替方式
5方向
規格
4F210-08
電圧(V)
AC200
定格電圧(V)
AC200
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5〜60
周囲温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
アズワン品番
64-7821-69
流量
3.0C
商品豆知識
配管工事を支える補助部材