エスコ
エスコの バルブ
エスコの 電磁弁・電動弁
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64692067
品番
EA153HL-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,770
販売価格(税別)
¥
20,700
バスケットに入れる
仕様
弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(g)
1260
切替方式
5方向
規格
4F510-10
電圧(V)
AC100
定格電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5〜60
周囲温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
アズワン品番
64-7821-78
流量
10.0C
商品豆知識
配管工事を支える補助部材