エスコ
エスコの バルブ
エスコの 電磁弁・電動弁
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64692216
品番
EA153HL-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,930
販売価格(税別)
¥
16,300
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5〜50
仕様
弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
切替方式
5方向
規格
4KB410-10
電圧(V)
AC200
定格電圧(V)
AC200
耐圧(MPa)
1.05
周囲温度(℃)
-5〜50
アズワン品番
64-7821-93
流量
12.00C
商品豆知識
配管工事を支える補助部材