#240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード64692803 品番EA162KW-240AB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,034
販売価格(税別)
940
材質基材:紙、砥粒:アルミナ 粒度#240 直径(Φmm)125 アズワン品番64-7822-73 入数10枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする