エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DR/ 3/4" インパクトソケット(インチ/十二角)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64693257
品番
EA164DC-307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
38
質量(g)
125
外径(Φmm)
28.2
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7823-50
対辺(inch)
3/4