1/2"DR/24mm インパクトショートソケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64694666 品番EA164DN-124
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,805
販売価格(税別)
2,550
全長(mm)28.5 質量(g)87 対辺(mm)24 外径(Φmm)33 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7824-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする