3/4"DRxE32 [Torx]インパクトソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64695576 品番EA164EG-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)60 サイズE32 質量(g)480 外径(Φmm)41.3 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7825-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする