エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
3/4"DRx18mm [INHEX]インパクトソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64695646
品番
EA164EH-218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
交換用インヘックスビット:EA164EH-410〜-422
全長(mm)
76
質量(g)
448
対辺(mm)
18
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-7825-99