エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1"DR/ 1・15/32" インパクトソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64696233
品番
EA164FB-216
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
バスケットに入れる
全長(mm)
62
質量(g)
735
外径(Φmm)
57.8
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7826-62
対辺(inch)
1-15/32”