1"DRx12mm [INHEX]インパクトビットソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64696809 品番EA164FH-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,117
販売価格(税別)
6,470
全長(mm)92 質量(g)692 対辺(mm)12 外径(Φmm)54 差込角(inch)1" アズワン品番64-7827-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする