1"DRx13mm [INHEX]インパクトビットソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64696818 品番EA164FH-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)92 質量(g)696 対辺(mm)13 外径(Φmm)54 差込角(inch)1" アズワン品番64-7827-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする