本体

KFERA-20-WH 20Lポータブル冷蔵庫 kuraca 64698797 KFERA-20-WH 20Lポータブル冷蔵庫 kuraca 64698797 KFERA-20-WH 20Lポータブル冷蔵庫 kuraca 64698797 KFERA-20-WH 20Lポータブル冷蔵庫 kuraca 64698797 KFERA-20-WH 20Lポータブル冷蔵庫 kuraca 64698797 KFERA-20-WH 20Lポータブル冷蔵庫 kuraca 64698797

20Lポータブル冷蔵庫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64698797 品番KFERA-20-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,800
販売価格(税別)
31,636

セカンド冷凍庫/冷蔵庫としてもオススメ、20Lポータブル冷凍冷蔵庫。
付属のDCアダプターをシガーソケットに接続することでアウトドアや災害時でも使用できます。
ポータブル電源と組み合わせて使用することでさらに便利に。

間口(mm)586 定格電圧AC100V 50/60Hz DC12/24V 消費電力55W 本体質量(kg)約10.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)586×330×328 騒音値(dB)<45 設定可能温度(℃)‐20〜20 冷却時間室温32℃で急冷モード使用時30分以内に0℃に到達 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)20 保温時間(h)室温32℃で-18℃から20℃へ3で回復

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする