エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DR/ 6x75mm[INHEX] インパクトビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64699259
品番
EA164MH-506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
寸法(mm)
D:25、L1:10
全長(mm)
75
質量(g)
95
対辺(mm)
6
外径(Φmm)
25
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7829-67