ECOGEAR アクラバリグ クワセ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個×1パック) 注文コード64700529 品番AK01 ピンククリア
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

進化を続ける鯛ラバにおいて新たに求められるようになった要素を盛り込んだ遊動式鯛ラバリグが「アクラバリグ クワセ」。高い集魚力を誇る「熟成タイラバアクア」をしっかりキープするためのベイトキーパーとオリジナルフックシステムも「アクラバリグ」から継承しています。ヘッド、ラバー、フック全てのパーツが分離可能な「セブンスライド」ラバー遊動パーツも継続採用しているため、刻一刻と変化する状況に合わせて迅速な対応が可能。じゃれつくようなアタリやショートバイトに対応したフックと、しなやかなPEラインを採用しているので、なかなかフックアップに持ち込めない低活性下において最大効果を発揮します。

AK01 ピンククリア 入数3ケ
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする