TRUSCO
TRUSCOの 熱中対策用品
TRUSCOの 首用 暑さ対策
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64700888
品番
THAP-GY
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ヘルメットのおでこ部分にボタンで簡単に取り付け可能です。
レーヨン糸の効果により、ひんやり感があり、シルクの様な肌触りがする汗取りパッドです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れています。
仕様
スナップボタン付
トラスコ品番
610-3994
材質
(表面)レーヨン100%、(裏面)ポリエステル100%
長さ(mm)
220
幅(mm)
120
色
グレー(表面)/ブルー(裏面)
注意
※素材の特性上、水や汗等で濡れた時、また強くこすられた場合、摩擦により色落ちし、他の繊維を汚す可能性があります。