YA1-BK BLU/SMK サングラス ブルーミラースモークレンズモデル 山本光学 64700924

YA1-BK BLU/SMK サングラス ブルーミラースモークレンズモデル 山本光学 64700924
YA1-BK BLU/SMK サングラス ブルーミラースモークレンズモデル 山本光学 64700924

サングラス ブルーミラースモークレンズモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64700924品番YA1-BK BLU/SMK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

「YAMAMOTO」ブランドのサングラスです。
光の量をカットし、外から眼が見えにくいミラーレンズモデルです。
路面、水面、窓面をはじめ、車、建物など様々の物体からの乱反射光を効果的にカットする特殊なフィルターを持つレンズで、ギラツキを抑え、コントラストの高いくっきりとした視界を実現します。

用途
スポーツや屋外作業等、紫外線・眩しさなどの眼への防止に。
仕様家庭用品品質表示法:サングラストラスコ品番207-2815セット内容グラスケース(袋)材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)170幅(mm)144高さ(mm)40レンズ色ブルーミラー/スモークフレーム色ブラック可視光線透過率(%)13テンプル色ブラック度数なしレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率0.1%以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする