サングラス シルバーミラークリアレンズモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64700949 品番YA1-BK SL/CLA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

「YAMAMOTO」ブランドのサングラスです。
光の量をカットし、外から眼が見えにくいミラーレンズモデルです。
路面、水面、窓面をはじめ、車、建物など様々の物体からの乱反射光を効果的にカットする特殊なフィルターを持つレンズで、ギラツキを抑え、コントラストの高いくっきりとした視界を実現します。

用途スポーツや屋外作業等、紫外線・眩しさなどの眼への防止に。 仕様家庭用品品質表示法:サングラス トラスコ品番207-2816 セット内容グラスケース(袋) 材質レンズ:ポリカーボネート 長さ(mm)170 幅(mm)144 高さ(mm)40 レンズ色シルバーミラー/クリア フレーム色ブラック 可視光線透過率(%)45 テンプル色ブラック 度数なし レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線透過率0.1%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする