BT パワーストレッチEVO ロングスリーブ クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64700976 品番 JW-726-MEBK-S
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐久繊維コーデュラ[[R上]]使用で、高い摩耗強度を誇ります。
消臭糸ライクラ[[R上]]freshFX[[R上]]を採用しています。
生地部分はコーデュラ[[R上]]、ライクラ[[R上]]freshFX[[R上]]という両ブランド糸のみで構成された高機能インナーです。

用途一般作業やスポーツなどに。 トラスコ品番528-1723 材質ナイロン85%・ポリウレタン15% カモフラ×ブラック サイズS 胸囲(cm)80-88 身長(cm)155-165 機能接触冷感、吸汗速乾

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする