長袖エアーフィット4070

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ミルスグレー 注文コード64701466 品番4070-68-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品はサイズ・色など13種類から選べます 他の種類を見る

軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。
紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です。
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。
アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です。
脇部には通気性を確保するメッシュ構造を採用しています。
男女ユニセックスにほどよくフィットする細身なシルエットです。

用途作業現場に。 トラスコ品番384-8968 材質表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%、メッシュ地:ポリエステル100% ミルスグレー サイズL タイプ長袖 胸囲(cm)96 着丈(cm)69 機能クールストレッチ加工、吸汗速乾加工、UVカット(UPF45) アズワン品番67-2226-85
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする