COOLING BLASTハーネスベストタイプ ネイビー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64701764 品番 LX-6700WHVN-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。
胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。
襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。
肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。
ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。

トラスコ品番232-1387 セット内容服のみ ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)53 着丈(cm)72
注意
※ファン、バッテリー、ケーブル、充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする