JEJアステージ
JEJアステージの イベント・ノベルティ・行楽用品
JEJアステージの アウトドア・行楽用品
JEJアステージの クーラー&ジャグ
アイセル クーラーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64702148
品番
ISL-55SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。
付属で肩掛けベルト付です。
蓋に両開き小窓付きで出し入れ可能
水抜き栓付き
キャスター付き
トレーにもなるメッシュ仕切り板付き
トラスコ品番
616-8198
材質
本体・フタ:ポリプロピレン
幅(mm)
370
色
サンドベージュ
高さ(mm)
389
奥行(mm)
750
容量(L)
52
型番
#55
外寸法・高さ(mm)
389
収納の目安
PETボトル1.5L17本
外寸法・奥行(mm)
370
外寸法・間口(mm)
750
有効内寸法・間口(mm)
590
有効内寸法・奥行(mm)
240
有効内寸法・高さ(mm)
300