32A/1.5mm ユニオンパッキン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64702515 品番EA351DP-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110
販売価格(税別)
100
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-100〜183 適合流体水系流体:-100〜183℃、油系流体:-100〜180℃、ガス系流体:-100〜180℃ アズワン品番64-7833-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする