1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番64-7834-01 注文コード64702838 品番EA351DT-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥143
販売価格(税別)
130
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る
材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100〜100、ガス系流体:-100〜100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする