曜日別特売
EA351GB-32 32A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ 64705613

EA351GB-32 32A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ 64705613
EA351GB-32 32A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ 64705613

32A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64705613品番EA351GB-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥666
販売価格(税別)
605
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする