65A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64706006 品番EA351GE-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100〜183、油系流体:-100〜180、ガス系流体:-100〜180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする