曜日別特売
EA351GE-80 80A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ 64706015

80A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード64706015品番EA351GE-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,541
販売価格(税別)
2,310
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする